クリスマスベルベットシート 110cm幅×2m レッド

クリスマスベルベットシート 110cm幅×2m レッド アズワン クリスマスベルベットシート 110cm幅×2m レッド アズワン

本格的なベルベット生地の質感で、高級感のあるクリスマスディスプレイが可能です。

仕様●素材:ポリエステル●サイズ:110cm幅×2m(厚み/約1mm)●片面仕様 アズワン品番65-8116-83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63912828 28-93-2-1
9,650
9,640
10,604 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする