デラックスクリスマスガーランド 180cm 28-47-1シリーズ
ゴージャスなガーランドを壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!
ドアの上に飾り付けたり、壁に吊るしたり、商品棚に飾ったり、クリスマス感を盛り上げます。
仕様●セット内容:ガーランド・オーナメント一式●素材:塩化ビニル●サイズ:H28×L180cm●重量:約1kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●取付リング付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8116-32
内容量1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。