天領まな板
ニュータイプ 衛生まな板 軟質塩化ビニール 厚さ12mm ベージュ 1000×700mm
やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×700mm●カラー:ベージュ●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AC3594
アズワン品番
67-2464-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63917484
E寸 ベージュ
¥
49,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください