K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ50mm 900×450mm K-9シリーズ

K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ50mm 900×450mm K-9シリーズ 山県化学

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63918778 K-9(カラーうめ込み9Φ) ピンク 67-2443-04
68,800
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63918787 K-9(カラーうめ込み9Φ) ブルー 67-2443-05
68,800
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63918796 K-9(カラーうめ込み9Φ) 赤 67-2443-06
68,800
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63918805 K-9(カラーうめ込み9Φ) ベージュ 67-2443-08
68,800
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63918814 K-9(カラーうめ込み9Φ) イエロー 67-2443-09
68,800
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする