東和ポリエイト
プラスチックまな板用脚 2ヶ1組
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×H160mm●材質:ポリエチレン、エラストマー●耐熱温度:-30~90℃●コード番号:AC7652
アズワン品番
67-2466-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63922479
F-30
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください