SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ

SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ - 旭産業SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ - 旭産業

硬いアイスが『いつでも食べ頃』。
銅は熱伝導率が他素材に比べ格段に良いため、手の熱が伝わることにより硬いアイスクリームもストレスなくすくうことができます。

仕様●商品サイズ:全長114mm●重量:22g●材質:銅(ゴールドメッキ)アズワン品番65-8763-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926006SRN-11G
1,430
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする