曜日別特売

フードスライサー

フードスライサー - 千葉工業所

用途:チャーシュー・生ハム・半解凍肉等のスライスに
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様
●サイズ:510×380×H400mm●電源:単相100V(50/60Hz)●消費電力:150W●食材の最大サイズ:W210×H170mm●定格使用時間:30分●丸刃径:Φ250mm●スライス厚:0.5~15mm●作動方式:手動式●重量:13kg●付属品:シャープナー●コード番号:AD7357
アズワン品番
67-2475-99
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926417D-25PRO
¥210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする