ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー HBH755

ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー HBH755 - 日本メタルワークス

処理容量:最大/1.8L最小/0.2L
回転数:8500~13500/分
スピード:プリセットプログラム/タイマー:プリセットプログラム
チップアイス・クラッシュアイス・キューブアイス・ジュース・スムージー・フローズンドリンクなど

材質
ボトル容器:ポリカーボネイト
容量(L)
2
電源(単相/V)
100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×270×420
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838211HBH755
¥350,000
¥329,800
¥362,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする