キッチンエイドミキサー KSM7 ホワイト

キッチンエイドミキサー KSM7 ホワイト - エフ・エム・アイ

定格時間:15分
アームリフト式
KSM7は、ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出します
最大処理量でKSM5の2倍を実現
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用回転速度を40%遅くし静粛性を向上しギア比の調整で撹拌速度は2倍以上の高速回転を実現
6.1A

容量(L)
6.9
電源(単相/V)
100(50Hz)
外寸法(mm)
300×370×H420
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841422KSM7
¥218,400
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする