アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。
・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。設置方式三脚付アズワン品番65-9276-27相対湿度(%RH)10.0~95.0内容量1個