シングルロッドシリンダでは圧力の増大を避けるように注意してください。
ソレノイド作動方向スプールバルブ、CETOP 3、サイズ6
6Xシリーズ直接作動、スプリングリターン式、ディテント方向制御スプールバルブ。
24 V dc又は110 V ac電源で作動のソレノイド サブプレートを取り付けるためのCETOP 3サイズ6に応じたポーティングパターン ウェットピンdc又はac取り外し可能ソレノイドは、90°回転でき取り付けが容易 DIN24 340フォームA6 ISO4401-AB-03-4-Aへの接続 緊急時の手動操作 個別に使用可能なシールキット 液体流出のないコイルの交換 交換用ソレノイドコイル24 V dc及び110 V acは個別に利用可