フィーリング 洗桶角型35 パールホワイト

フィーリング 洗桶角型35 パールホワイト - イノマタ化学フィーリング 洗桶角型35 パールホワイト - イノマタ化学フィーリング 洗桶角型35 パールホワイト - イノマタ化学

上質なパールカラーのキッチンアイテム
明るく上質なパールオレンジと、シンプルで光沢のあるパールホワイトの、2つのカラー
ちょっと晴れやかな気分で、キッチンを演出。

仕様●カラー:パールホワイト●商品サイズ:29.7×35×15Hcm(9L)●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929296#45
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする