ノズルブラシ BCPNBシリーズ

ノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズ - バーテック

サイズ多種類!極細配管を内面洗浄
外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!
これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。
細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。
ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929314BCPNB-1.5B65-9535-94
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
63929330BCPNB-2.5W65-9536-03
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63929339BCPNB-3.0G65-9536-12
1,640
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
63929348BCPNB-4.0Y65-9536-21
1,830
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする