ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ

ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ - バーテック

サイズ多種類!極細配管を内面洗浄
これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。
細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。
先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくい
ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

仕様●ブラシサイズ:外径Φ8.0×全長200mm×植毛台寸法40mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:2.2g●耐熱温度:121℃アズワン品番65-9536-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63929357BCPNBBA-8.0B
1,910
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする