アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付)

アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付) 森中製作所

バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ305×H270mm●14L厚板●重量:1.08kg●板厚:1.5mm●にぎり3ヶ付●黒ベーク持手。●コード番号:AB3891 アズワン品番67-2417-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63929804 14L(厚板)
16,700
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする