BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 清掃用品 BOSCH(ボッシュ)の 業務用掃除機 BOSCH(ボッシュ)の 乾湿両用掃除機 コードレスクリーナーVAC1108用オプション品 コードレスクリーナーVAC1108用オプション品 注文コード 63932245 注文コード 63932254 仕様●適合機種:VAC1108 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 1619PA9897 1619PA9899 アズワン品番 選択解除 67-2508-9567-2508-97 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63932245 1619PA9897 67-2508-95 ¥220 ¥219 ¥219 ¥241 (税込) 6日以内出荷返品不可 63932254 1619PA9899 67-2508-97 ¥1,310 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva 税込¥274~ ¥249~ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494~ ¥449~ NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm ケルヒャー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO 税込¥14,322 ¥13,020 バスケットへ ノズルセット 径35mm ケルヒャー 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8 ケルヒャー 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494 ¥449 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コードレススティッククリーナー Shark(シャーク) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 洗浄剤10L用コック ケルヒャー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ペーパーフィルターバッグ 5枚入 ケルヒャー 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ HEPA フィルター ケルヒャー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥659~ ¥599~ NT接続用コーン 径40mm ケルヒャー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フィルターバッグ (EA899KS-26用) エスコ 税込¥4,070 ¥3,700 バスケットへ パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ NT接続用コーン 径35mm ケルヒャー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 乾式掃除機 エスコ 税込¥41,800 ¥38,000 バスケットへ フィルターバスケット (EA899KS-26用) エスコ 税込¥3,080 ¥2,800 バスケットへ ベンディングパイプ ケルヒャー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機乾湿両用掃除機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります 乾式掃除機 湿式掃除機 乾湿両用掃除機 業務用ロボット掃除機 ペール缶用エアバキュームポンプ 掃除機用部品・消耗品・関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品