島製作所
室内用杖先ライト
指先で軽く触れるだけで約10分点灯します。
可動範囲20度で支柱が可動します。
夜のお手洗いに行く際など、足元を照らすことで転倒を予防します。
手を放しても取り付けた杖が自立します。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):約90×90×108●材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、杖先キャップ・足ゴム/TPR●適合シャフトサイズ:15mm用杖先/Φ15.75~16.25mm、18mm用杖先/Φ18.75~19.25mm●連続使用時間:約50時間●重量:約310g(電池含む)●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:杖先キャップ×2(15mm・18mm用)
アズワン品番
7-6811-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63940155
-
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください