ヨックションGサポート

ヨックションGサポート - ヨック

中央部の大ホールと周囲の4つの小ホールで、体圧から生じる痛みを分散します。
空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方にも適しています。
患部は圧迫により皮膚が蒸れがちですが、大小のホールと溝の構造が新鮮な空気を常に患部に送り込みます。
中央部の大ホールは患部が直接座面と触れることを防ぎます。

仕様●サイズ(mm):380×400×60●材質:本体・キャップ/ポリ塩化ビニール●重量:170g●※サイズは空気注入後のサイズです。アズワン品番7-7156-02内容量1個
注意
※サイズは空気注入後のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940180-
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする