曜日別特売

座位保持自走型 ラクリオ プロフィットケアシリーズ PR-1000シリーズ

座位保持自走型 ラクリオ プロフィットケアシリーズ PR-1000シリーズ - ピジョン座位保持自走型 ラクリオ プロフィットケアシリーズ PR-1000シリーズ - ピジョン座位保持自走型 ラクリオ プロフィットケアシリーズ PR-1000シリーズ - ピジョン

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。
より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加し、シート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。

仕様●仕様:ドラム式介助ブレーキ付●幅×奥行×高さ:620×1080×980mm●材質:フレーム/アルミニウム、シート・クッション(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ●車輪径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:390×1020×690mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●座面クッション厚:50mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:235mm●座面ティルト角度:~18°●耐荷重:100kg●重量:21kg●アームサポートはね上げ●スイングアウト●アルミ製●※エレベーティング仕様もございます。お問い合わせください。アズワン品番7-7327-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940207PR-1000B
134,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする