K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 1000×500mm K-10Dシリーズ - 天領まな板

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63944730K-10D67-2435-88
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944739K-10D67-2435-89
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944748K-10D67-2435-91
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944757K-10D67-2435-92
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944766K-10D67-2435-93
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944775K-10D67-2435-94
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63944784K-10D67-2435-95
25,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする