SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1
仕様
●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140
アズワン品番
65-7850-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63952789
630/8-2RS1
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方