曜日別特売

目打ち用まな板

目打ち用まな板 - ハセガワ

衛生的な樹脂製の目打ち用まな板が登場
製品には目打ち針が刺さりやすいよう両面に穴が開いております。
刺す場所の目安としても便利です。(穴:直径2.8mm、深さ13mm、両面右下各6箇所)
樹脂製のため、水を吸わずカビの心配がありません。
従来の木製品の問題点であった木くず等もなく、異物混入対策におすすめです。
目打ち針がしっかりと刺さり抜けにくい!
保管方法等により反り等が出ることが有ります。
使用状況等により、剥離や隙間が生じる場合がございます。その際は、直ちに使用を中止し新しいものとお取り替え下さい。
製品重量には若干の誤差が生じる場合がございます。
目打ち針は製品に付属しておりません。
ポジティブリスト(PL)制度に適合しております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×160×H16mm●重量:1840g●材質:エラストマー●抗菌●コード番号:BB1590アズワン品番67-2464-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63953559MRB16-7516
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする