SUGICO(スギコ)
カラーまな板 合成ゴム ブルー
魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×1000×15mm●カラー:ブルー●耐熱温度:130℃●コード番号:AB7229
アズワン品番
67-2464-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63953604
SC-113 ブルー
¥
86,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください