刺身・鮮魚容器 C-APみすず 淡雪W 本体

刺身・鮮魚容器 C-APみすず 淡雪W 本体 中央化学

透明で魅せる、旬の鮮度感。

仕様●サイズ:243×167×27mm●材質:A-PET●重量:26g アズワン品番65-9865-47 内容量1ケース(400枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63956018 3046
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする