スーパーハイジーンブラシ フロアブラシ(M) HG8810シリーズ

スーパーハイジーンブラシ フロアブラシ(M) HG8810シリーズ - スーパーハイジーン

使い易いサイズと強力パワー毛を融合したカラーフロアーブラシです
HACCP対応カラーコーディング

仕様●色:イエロー●サイズ:M●幅280×奥行50mm●重量:250g●線径:Φ0.5×毛丈26mm●耐熱温度:130℃●素材:ポリエステル毛●※ハンドルは別売です。インアップハンドル(6-9678-02~07)よりお選びください。アズワン品番65-9616-31内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。インアップハンドル(6-9678-02~07)よりお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63960900HG8810
3,300
2,998
3,298(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする