曜日別特売

PC積層オールカラーまな板 厚さ15mm 500×240mm 1号シリーズ

PC積層オールカラーまな板 厚さ15mm 500×240mm 1号シリーズ - 天領まな板

はがせるから、いつでも清潔
調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。
まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:500×240mm●厚さ:15mm●層の厚さ・枚数:3mm×5●はがせる回数:3回●耐熱温度:80℃●カラー:ブルー●コード番号:AB7305アズワン品番67-2453-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639616091号
5,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする