PC積層オールカラーまな板 厚さ15mm 660×330mm 3号シリーズ
はがせるから、いつでも清潔
調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。
まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:660×330mm●厚さ:15mm●層の厚さ・枚数:3mm×5●はがせる回数:3回●耐熱温度:80℃●カラー:イエロー●コード番号:AB7308
アズワン品番67-2453-96
内容量1個