デジタルスケール(両面) TL-290(両面)シリーズ

デジタルスケール(両面) TL-290(両面)シリーズ タニタ

零点リセット機能
風袋引、連続風袋計量機能
切替可能オートオフ機能(50、10、30、60分、連続)
上下限機能
カウント機能
※単2アルカリ乾電池(LR14)×6本(別売)
※御注文時に使用地区のご指定をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:D352×W238×H87mm●ひょう量:15kg●目量:5g●皿寸法:230×230mm●質量:2.8kg●付属品:ACアダプタ、ステンレス皿●コード番号:AC6876 アズワン品番67-2426-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63962966 TL-290(両面) 15kg
38,000
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする