曜日別特売

PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ53mm 860×430mm 5号シリーズ

PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ53mm 860×430mm 5号シリーズ - 天領まな板

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:860×430mm●厚さ:53mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ブルー●コード番号:AB7500アズワン品番67-2463-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639647685号
71,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする