aes アイスクリームスプーン ピンクゴールド

aes アイスクリームスプーン ピンクゴールド - 旭産業

硬いアイスが『いつでも食べ頃』。
たっぷりすくえる大きなシススプーン。
スプーン先端を平らに、なめらかなカーブに調整したことで、口離れがよく心地よい食べ心地を実現しました。

仕様●商品サイズ:全長149mm●重量:35g●材質:銅(ピンクゴールドメッキ)アズワン品番65-8763-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965380AES-10PG
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする