K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ15mm 1000×500mm K-10D(カラーうめ込み9Φ)シリーズ
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:ブルー●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7902
アズワン品番67-2399-14
内容量1個