玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ244×H90mm●色:イエロー●板厚:0.7mm●コード番号:AB2865
アズワン品番
67-2446-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63966046
24.5cm イエロー
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください