玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール レッド
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ278×H103mm●色:レッド●板厚:0.7mm●コード番号:AB2840
アズワン品番
67-2414-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63966737
27.5cm レッド
¥
8,920
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください