曜日別特売

廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水

廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 - イケヒコ・コーポレーション

エレガントなデザインの廊下敷きです。
表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。
表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。
同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。
フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。

仕様●サイズ:60×440cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工アズワン品番65-8870-91危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639675161340560124706
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする