曜日別特売

フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g

フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g - ドギーマンフェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g - ドギーマンフェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g - ドギーマン

高タンパク低カロリーのササミだから、とってもヘルシー!
必須アミノ酸アルギニン含有。
フェレットの必須アミノ酸のアルギニンを含み、鶏肉の中で最も低脂肪な部位であるササミを使い、食べやすくやわらかい細切りカットに仕上げました。
手からあげることで、ペットとのふれあいも楽しめます。

仕様●原材料:鶏ササミ(アルギニン含有)、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ソルビン酸カリウム)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸ナトリウム)●保証成分:粗たん白質/45%以上、粗脂肪/2%以下、粗繊維/0.1%以下、粗灰分/3%以下、水分/32%以下●エネルギー:280kcal/100g●入数:1パック(30g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-37内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63967568-
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする