エスコ エスコの 測定用品 エスコの 電気測定 エスコの 絶縁抵抗計(メガー) クランプセンサー EA742HFシリーズ クランプセンサー EA742HFシリーズ 注文コード 63968286 使用する場合は、EA742HF-8が必要です。 仕様●EA742HF、GH用●CE非対応 アズワン品番65-9276-24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA742HF-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63968286 EA742HF-7 オープン ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE) 税込¥857,780 ¥779,800 バスケットへ 抵抗計 HIOKI(日置電機) 税込¥347,380 ¥315,800 バスケットへ 抵抗計 HIOKI(日置電機) 税込¥338,580 ¥307,800 バスケットへ 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥53,878~ ¥48,980~ ベクトルネットワークアナライザ SV6301A Seeed Studio 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 湿度センサー TDK 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 税込¥439,780~ ¥399,800~ USB-PD入力安定化電源 ALIENTEK 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アナログマルチテスター Victor 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ロッドアンテナ4段 GB 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ロッドアンテナ4段BNC GB 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed Studio 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMAN 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ デジタルマルチメーター LINKMAN 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) PICO TECHNOLOGY 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) PICO TECHNOLOGY 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ PCオシロスコープ(8ch 20MHz) PICO TECHNOLOGY 税込¥703,780 ¥639,800 バスケットへ PCオシロスコープ(4ch 20MHz) PICO TECHNOLOGY 税込¥373,780 ¥339,800 バスケットへ PicoLog CM3 電流データロガー PICO TECHNOLOGY 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 5999オートレンジデジタルマルチメータ Victor 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定絶縁抵抗計(メガー)アナログ絶縁抵抗計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります デジタル絶縁抵抗計 アナログ絶縁抵抗計 絶縁抵抗計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品