コロカット3 溝入れ加工用チップ(320)1125 1セット(10個入) N123U301シリーズ
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
溝入れ加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):3.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:U●la:1.6●re:0●最大切り込み:3.2●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8432
アズワン品番65-8205-88
内容量1セット(10個)