WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 1セット 13個入
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8289
アズワン品番
65-7651-59
内容量
1セット(13個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63969704
1473990000
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください