WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 1セット 13個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
注文コード
63969704
品番
1473990000
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8289
アズワン品番
65-7651-59