50mmx50m 手切れ粘着テープ 透明
手で切れるため専用カッターなしで作業可能。
梱包時のビリビリ音がしにくい。
テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。
ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。
床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-9316-57
内容量1巻