Optibelt
タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:22●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5225
アズワン品番
65-8043-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63973789
TB 22 8M 30
¥3,700
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください