丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント - LEMO

0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付き
はんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5536アズワン品番65-7790-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973947PHG.0B.304.CLLD52
6,720
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする