AMPHENOL
クランプ金具 31極 1mm 1セット 5個入
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2583
アズワン品番
65-7496-02
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63975444
10162582-1134131LF
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表