曜日別特売
10162582-1134131LF クランプ金具 31極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL 63975444

クランプ金具 31極 1mm 1セット 5個入10162582-1134131LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
63975444
品番
10162582-1134131LF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2583
アズワン品番
65-7496-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする