GRASYSカードホルダー ハードバッジリール 100入

GRASYSカードホルダー ハードバッジリール 100入 桜井

IDカードケース+リールストラップ

仕様●ケース内寸:86×54mm●ストラップ長:864mm●カラー:赤 アズワン品番65-8893-84 内容量1箱(100セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63977544 GRPNHBB
55,500
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする