ピロー形ユニット EA966MYシリーズ

ピロー形ユニット EA966MYシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63978314EA966MY-4
オープン
2,670
2,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする