セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ Thermo Fisher Scientific セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ Thermo Fisher Scientific セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ Thermo Fisher Scientific

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。

仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2989-55 内容量1ケース(50セット×100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63978820 CHSC9-20F
139,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする