曜日別特売

複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm - NORGREN

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意

仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0262アズワン品番65-7903-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63979197RA/802040/M/50
37,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする