ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 66.95 mm、幅は 26.88 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2266
アズワン品番65-7942-68
内容量1個
商品豆知識