SKF(日本エスケイエフ)
カプラ タイヤカップリング
仕様
●ボア:92mm●外径:104mm●長さ:33mm●定格トルク:64Nm●コード番号:231-1974
アズワン品番
65-7918-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981385
PHE F40FRTYRE
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください